Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben 4,2x25 M-H (ehemals N-H) Linsenkopf PH mit angepresster Scheibe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben 4,2x25 M-H (ehemals N-H) Linsenkopf PH mit angepresster Scheibe, verzinkt
DIN 7504 Bohrschrauben 4,2x25 M-H (ehemals N-H) Linsenkopf PH mit angepresster Scheibe, verzinkt
DIN 7504 Bohrschrauben 4,2x25 M-H (ehemals N-H) Linsenkopf PH mit angepresster Scheibe, verzinkt
DIN 7504 Bohrschrauben 4,2x25 M-H (ehemals N-H) Linsenkopf PH mit angepresster Scheibe, verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-76461
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     76461
EAN/GTIN:
     4055248095819
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H mit angepresster Scheibe; galv. verzinkt; 4,2x25,0mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
für Blechdicken:
1,75-3,0
Antriebsgröße:
2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Norm:
7504
Normart:
DIN
Form:
M-H
Ausführung:
mit angepresster Scheibe
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
Blechgewinde
Gewindelänge:
Ja
Artikel-Nr.:
0/6051/001/ 4,2/ 25,0/ /01
DIN:
7504
Veredelung:
galv. verzinkt
Material/Güte:
St
Variante:
4,2x25,0mm HP
dp:
3,6
dk:
9,4
m:
5,2
d:
4,2
l:
25,0 mm
k:
2,6
Kreuzschlitz Größe:
2
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0143*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2144*
€ 2,63514
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8467*
€ 2,19757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.