Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 70, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 70, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 70, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 70, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 70, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-76002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     76002
EAN/GTIN:
     4057221497948
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 70
Weitere Informationen:
s:
4
d:
6
l:
70
k:
3,72
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
6
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
13,44
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
70 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1446*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0701*
€ 3,65342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3044*
€ 0,36224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2448*
€ 0,29131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2248*
€ 0,26751
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2178*
€ 0,25918
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1796*
€ 0,21372
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.