Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 75 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 75 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 75 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 75 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 75 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 75 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-75884
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     75884
EAN/GTIN:
     4057221419902
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x75 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
31
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
44
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
75 mm
ds:
16
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
75 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4864*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2864*
€ 2,72082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1064*
€ 2,50662
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0464*
€ 2,43522
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9464*
€ 2,31622
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8564*
€ 2,20912
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4864*
€ 1,76882
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.