Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 25 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 25 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 25 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 25 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 25 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 25 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-75880
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     75880
EAN/GTIN:
     4057221419780
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 14x25 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
25 mm
b:
25
k:
14
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewinde:
M 14
ds:
14
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
12
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
25 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5992*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,2091*
€ 7,38883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,6091*
€ 6,67483
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9468*
€ 1,12669
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9268*
€ 1,10289
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8868*
€ 1,05529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7392*
€ 0,87965
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5992*
€ 0,71305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.