Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 120 A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 120 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 120 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 120 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 120 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 120 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-75878
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     75878
EAN/GTIN:
     4057221419759
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x120 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
84
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
120 mm
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
12
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,327*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,0327* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,082*
€ 23,89758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,602*
€ 23,32638
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,967*
€ 16,62073
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,757*
€ 16,37083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,317*
€ 15,84723
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,747*
€ 15,16893
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,327*
€ 12,28913
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.