Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2 x 10 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2 x 10 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2 x 10 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2 x 10 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2 x 10 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2 x 10 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-75860
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     75860
EAN/GTIN:
     4055248094874
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 2x10 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
B:
10
k:
2
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
2
Gewinde:
M 2
Antriebsgröße:
1,5
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,8
s:
1,5
d:
2
l:
10
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
10 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0258*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7487*
€ 2,08095
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.