Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6799 Sicherungsscheiben 7 x 14,3 x 0,9, für Wellen, 1.4034/1.4122 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6799 Sicherungsscheiben 7 x 14,3 x 0,9, für Wellen, 1.4034/1.4122 blank
DIN 6799 Sicherungsscheiben 7 x 14,3 x 0,9, für Wellen, 1.4034/1.4122 blank
DIN 6799 Sicherungsscheiben 7 x 14,3 x 0,9, für Wellen, 1.4034/1.4122 blank
DIN 6799 Sicherungsscheiben 7 x 14,3 x 0,9, für Wellen, 1.4034/1.4122 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-75573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75573
EAN/GTIN:
     4055248094409
Suchbegriffe:
DIN 6799
DIN 6799 Scheibe
DIN 6799 Sicherungsscheibe
Scheibe DIN 6799
DIN 6799 7 1.4122 (X39CrMo17-1; GX35CrMo17), blank Sicherungsscheiben für Wellen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Wellen-Ø:
8 - 11
d2:
7
Material:
Edelstahl
Nut d2:
7
Antriebsgröße:
0,9
s:
0,9
d:
7 mm
d3:
14,3
Form:
Rund
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Werkstoff:
1.4034/1.4122
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Dicke/Stärke:
0,9 mm
Außendurchmesser:
14,3 mm
Innendurchmesser:
7 mm
Norm:
6799
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0452*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9727*
€ 2,34751
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.