Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 240 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 240 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 240 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 240 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 240 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 240 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 240 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 240 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-75459
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     75459
EAN/GTIN:
     4028203355464
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 240*
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
161
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
l:
240 mm
b:
79
k:
17
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
79
b=l 125-200 mm:
66
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
60
Antriebsgröße:
41
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
41
d:
27
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
240 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,7022*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,7853*
€ 22,35451
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,4053*
€ 21,90231
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,8243*
€ 17,64092
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,5589*
€ 14,94509
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,9622*
€ 13,04502
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,7622*
€ 12,80702
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,7022*
€ 10,35562
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.