Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 260 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 260 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 260 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 260 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 260 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 260 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 260 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 260 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-75449
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     75449
EAN/GTIN:
     4028203354979
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 260*
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
195
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
260 mm
b:
65
k:
12,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
30
d:
20
b=l 125-200 mm:
52
b=l<125 mm:
46
b=l>200 mm:
65
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
260 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,7813*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,0583*
€ 17,91938
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,6183*
€ 17,39578
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,6142*
€ 13,8209
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,9436*
€ 11,83288
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,6713*
€ 10,31885
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,4613*
€ 10,06895
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,7813*
€ 8,06975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.