Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 20 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 20 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-75405
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     75405
EAN/GTIN:
     4055248094034
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x20 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M16 A2 blank
Norm: 912 
Durchmesser: 16 mm 
Werkstoff: A2 
Oberfläche: blank 
Gewindeart: metrisches Gewinde
Normart: DIN

Lieferumfang:

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M16 A2 blank
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
ds:
16
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
24
S:
14
d:
16
l:
20 mm
B:
20
k:
16
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
20 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8475*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7714*
€ 4,48797
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3344*
€ 1,58794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2844*
€ 1,52844
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0475*
€ 1,24653
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8475*
€ 1,00853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.