| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-75362 Herst.-Nr.: 75362 EAN/GTIN: 4055248093761 |
| |
|
| | |
| DIN 912 2x6 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zylinderschrauben | Produktart: | Standard | l: | 6 | B: | 6 | k: | 2 | Kopfform: | Zylinderkopf | Gewindeart: | metrisches Gewinde | Gewindeausprägung: | metrisch;Voll | Antrieb: | Innensechskant | ds: | 2 | Spitze: | ohne | Gewindeausführung: | Regelgewinde | Vollgewinde: | Ja | Werkstoffart: | Edelstahl | dk: | 3,8 | S: | 1,5 | d: | 2 | Normart: | DIN | Oberfläche: | blank | Werkstoff: | A2 | Länge: | 6 mm | Durchmesser: | 2 mm | Norm: | 912 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso4762 m2x6 a2, din 912 metrisch, din 912 metrisch a2, 912-2-6-A2 |
| | |
| |