Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 25 A2 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 25 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 25 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 25 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 25 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 25 A2 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-75360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75360
EAN/GTIN:
     4057221652958
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 12x25 A2, blank, ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237) Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Muttern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfdurchmesser:
30,65
Kopfhöhe:
6,95
v:
12,7
d:
12
l:
25 mm
f:
8,75
k:
6,95
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht per 100 in kg:
4,41
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
Antrieb:
ohne
b=l<125 mm:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
30,65
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
25 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3191*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5971*
€ 5,47055
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6175*
€ 0,73483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5127*
€ 0,61011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4727*
€ 0,56251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3891*
€ 0,46303
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3191*
€ 0,37973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.