Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 16 x 180 A2 blank, Außensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 16 x 180 A2 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 16 x 180 A2 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 16 x 180 A2 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 16 x 180 A2 blank, Außensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-75345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75345
EAN/GTIN:
     4057221328167
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 16x180 A2, blank Sechskant-Holzschrauben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Oberfläche:
blank
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Antriebsgröße:
24
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
24
d:
16
l:
180
b:
≥108
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Außensechskant
DIN:
571
Normart:
DIN
Werkstoff:
A2
Länge:
180 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,114*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,594*
€ 5,46686
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,374*
€ 5,20506
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,234*
€ 5,03846
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,084*
€ 4,85996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,884*
€ 4,62196
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,114*
€ 3,70566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.