Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Passscheiben 20x28x2mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Passscheiben 20x28x2mm KP
DIN 988 Passscheiben 20x28x2mm KP
DIN 988 Passscheiben 20x28x2mm KP
DIN 988 Passscheiben 20x28x2mm KP
Artikel-Nr.:
     5417F-73097
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     73097
EAN/GTIN:
     4055248092221
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Passscheiben 20x28x2mm KP
Weitere Informationen:
d1 x d2 x s ø:
20x28x2,0
Artikel-Nr.:
0/1622/000/ 20,0/ 28/ 2,00/02
Steigung:
2 mm
Durchmesser 2:
28 mm
Durchmesser 1:
20 mm
DIN:
988
Material/Güte:
St
Variante:
20x28x2mm KP
Antriebsgröße:
2
d2:
28 mm
d1:
20 mm
s:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, s 20x28x2 st din988, din 988, din 988 stahl, 988-20-28-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1101*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1042*
€ 2,504
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1835*
€ 0,21837
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1571*
€ 0,18695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.