Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Passscheiben 15x21x1,50mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Passscheiben 15x21x1,50mm KP
DIN 988 Passscheiben 15x21x1,50mm KP
DIN 988 Passscheiben 15x21x1,50mm KP
DIN 988 Passscheiben 15x21x1,50mm KP
Artikel-Nr.:
     5417F-73094
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     73094
EAN/GTIN:
     4055248092191
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Passscheiben 15x21x1,50mm KP
Weitere Informationen:
d1 x d2 x s ø:
15x21x1,5
Antriebsgröße:
1,50
Artikel-Nr.:
0/1622/000/ 15,0/ 21/ 1,50/02
Steigung:
1,50 mm
Durchmesser 2:
21 mm
Durchmesser 1:
15 mm
DIN:
988
Material/Güte:
St
Variante:
15x21x1,50mm KP
s:
1,50 mm
d2:
21 mm
d1:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 15x21x1,5, din 988, din 988 stahl, 988-15-21-1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0467*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8632*
€ 2,21721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.