Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 10 x 40 mm, SW 13, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 10 x 40 mm, SW 13, Stahl verzinkt
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 10 x 40 mm, SW 13, Stahl verzinkt
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 10 x 40 mm, SW 13, Stahl verzinkt
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 10 x 40 mm, SW 13, Stahl verzinkt
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 10 x 40 mm, SW 13, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-71849
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223883411
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
verbindungsmutter m10
verbindungsmutter
Verbindungsmuttern, Sechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Schlüsselweite:
13
Form:
Sechskant
SW:
13
d:
10
l:
40
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40
Durchmesser:
10
Weitere Suchbegriffe: (Distanzmutter), M, 10, x, 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1885*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3085*
€ 0,36712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2685*
€ 0,31952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2585*
€ 0,30762
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2385*
€ 0,28382
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2285*
€ 0,27192
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1885*
€ 0,22432
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.