Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 12 x 1,25, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 12 x 1,25, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 12 x 1,25, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 12 x 1,25, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 12 x 1,25, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 12 x 1,25, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-71770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71770
EAN/GTIN:
     4055248091361
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1,25 SW 19
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
19(18)
Antrieb:
Außensechskant
s:
19(18)
N:
3,5
m:
15
d:
12x1,25 mm
W:
10
Gewindeausführung:
Feingewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Kronenmutter
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
6 / 6 Au
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
15
Gewindesteigung (fein):
1,25 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: din 935-1 6, din 935 fg, din 935 blank, 935-12-1,25-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2722*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,886*
€ 3,43434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4942*
€ 0,5881
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4265*
€ 0,50754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4065*
€ 0,48374
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3965*
€ 0,47184
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3322*
€ 0,39532
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2722*
€ 0,32392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.