Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 6, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 6, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 6, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-7124
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7124
EAN/GTIN:
     4057223497472
Suchbegriffe:
DIN 1480 AA
Spannschloss DIN 1480 AA
Spannschlossmutter DIN 1480 AA
din 1480aa m6
DIN 1480 6 3.6, galv. verzinkt farblos, Spannschloß Anschweißnde Spannschlossmuttern mit 2 Anschweißenden
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
offen
l2:
120
L1:
110
d2:
12
d1:
6
d:
6 mm
f:
9
h:
6
e:
19
M1:
12
Normart:
DIN
Ausführung:
2 Anschweißenden
Gewinde:
M 6
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
3.6
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Norm:
1480
Weitere Suchbegriffe: din 1480 aa, 1480-6-3.6-offene Form, Anschweißenden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8097*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,3557*
€ 9,94328
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,5157*
€ 8,94368
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,3797*
€ 2,83184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3397*
€ 2,78424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2397*
€ 2,66524
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8097*
€ 2,15354
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.