Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 75, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 75, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 75, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 75, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 75, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 75, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 75, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 75, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71193
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     71193
EAN/GTIN:
     4028203654161
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 24x75 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
15
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
75 mm
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
24
Gewinde:
M 24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
75 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5522*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8947*
€ 5,82469
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4347*
€ 5,27729
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,5785*
€ 3,06842
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5585*
€ 3,04462
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,1833*
€ 2,59813
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9822*
€ 2,35882
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9322*
€ 2,29932
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5522*
€ 1,84712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.