Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 16, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 16, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 16, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-7118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7118
EAN/GTIN:
     4057223497427
Suchbegriffe:
DIN 1480 AA
Spannschloss DIN 1480 AA
Spannschlossmutter DIN 1480 AA
din 1480 aa m16
DIN 1480 16 3.6, galv. verzinkt farblos, Spannschloß Anschweißnde Spannschlossmuttern mit 2 Anschweißenden
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
offen
l2:
200
L1:
170
d2:
27
d1:
16
d:
16 mm
f:
20
h:
14
e:
42
M1:
27
Normart:
DIN
Ausführung:
2 Anschweißenden
Gewinde:
M 16
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
3.6
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Norm:
1480
Weitere Suchbegriffe: din 1480 aa, 1480-16-3.6-offene Form, Anschweißenden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,3967*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,1051*
€ 12,02507
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,9887*
€ 8,31655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2423*
€ 7,42834
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,8867*
€ 7,00517
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7167*
€ 6,80287
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4267*
€ 6,45777
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3967*
€ 5,23207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.