Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 280, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 280, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 280, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 280, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 280, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 280, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71146
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     71146
EAN/GTIN:
     4057221372474
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 14x280 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
240
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
40
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
280
ds:
14
Gewinde:
M 14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
12
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
280 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4098*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,565*
€ 7,81235
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4906*
€ 5,34381
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9724*
€ 4,72716
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,4368*
€ 4,08979
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1598*
€ 3,76016
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0398*
€ 3,61736
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4098*
€ 2,86766
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.