Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 90, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 90, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 90, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 90, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 90, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 90, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 90, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 90, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71136
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     71136
EAN/GTIN:
     4028203653553
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 14x90 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
50
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
40
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
90 mm
ds:
14
Gewinde:
M 14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
12
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,598*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4662*
€ 7,69478
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8362*
€ 6,94508
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,108*
€ 1,31852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9554*
€ 1,13693
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9454*
€ 1,12503
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8954*
€ 1,06553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,748*
€ 0,89012
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.