Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 170, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 170, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 170, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 170, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 170, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 170, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 170, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 170, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71119
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     71119
EAN/GTIN:
     4028203341382
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x170 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
134
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
170 mm
ds:
12
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
170 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9087*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8318*
€ 4,55984
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5118*
€ 4,17904
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,7912*
€ 2,13153
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,5078*
€ 1,79428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4478*
€ 1,72288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1587*
€ 1,37885
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1287*
€ 1,34315
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9087*
€ 1,08135
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.