Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 22, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 22, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 22, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 22, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 22, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 22, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71113
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     71113
EAN/GTIN:
     4055248089320
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
DIN 912 10x22 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
22 mm
b:
22
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
10
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
22 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1227*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9841*
€ 3,55108
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3866*
€ 0,46005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3576*
€ 0,42554
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2464*
€ 0,29322
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2088*
€ 0,24847
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1958*
€ 0,233
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1547*
€ 0,18409
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.