Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 12, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 12, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 12, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 12, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 12, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 12, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 12, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 12, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71112
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     71112
EAN/GTIN:
     4028203653355
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x12 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b:
12
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
12 mm
ds:
10
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1751*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4079*
€ 4,0554
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4967*
€ 0,59107
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4567*
€ 0,54347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3342*
€ 0,3977
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2151*
€ 0,25597
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1751*
€ 0,20837
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.