Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2 x 5, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2 x 5, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2 x 5, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2 x 5, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2 x 5, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2 x 5, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2 x 5, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2 x 5, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71063
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     71063
EAN/GTIN:
     4028203652686
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 2x5 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
3,8
s:
1,5
d:
2
l:
5
b:
5
k:
2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
2
Gewinde:
M 2
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1,5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
5 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0421*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1181*
€ 2,52054
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.