Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71022
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     71022
EAN/GTIN:
     4028203337637
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x100 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
78
Kopfhöhe:
5
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
100 mm
b:
22
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
ds:
5
Gewinde:
M 5
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1864*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4899*
€ 4,15298
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5143*
€ 0,61202
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4743*
€ 0,56442
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3497*
€ 0,41614
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3035*
€ 0,36117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2835*
€ 0,33737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2735*
€ 0,32547
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2264*
€ 0,26942
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1864*
€ 0,22182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.