Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 35 8.8 verzinkt gelb chromatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 35 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 35 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 35 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 35 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 35 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 35 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 35 8.8 verzinkt gelb chromatiert
Artikel-Nr.:
     5417F-70929
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     70929
EAN/GTIN:
     4055248088774
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 galv.verz.gelb chrom.C Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 35
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
speziell
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
35 mm
b:
35
k:
16
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewinde:
M 16
ds:
16
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
14
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt gelb
Werkstoff:
8.8
Länge:
35 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2816*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6327*
€ 3,13291
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0581*
€ 1,25914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3416*
€ 0,4065
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2816*
€ 0,3351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.