Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 50 8.8 verzinkt gelb chromatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 50 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 50 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 50 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 50 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 50 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 50 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 50 8.8 verzinkt gelb chromatiert
Artikel-Nr.:
     5417F-70885
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     70885
EAN/GTIN:
     4057222107143
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 galv.verz.gelb chrom.C Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 50
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
14
Produktart:
speziell
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
12
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
50 mm
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt gelb
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1631*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2415*
€ 2,66739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8715*
€ 2,22709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2656*
€ 0,31606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2456*
€ 0,29226
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2356*
€ 0,28036
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1931*
€ 0,22979
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1631*
€ 0,19409
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.