Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35 8.8 verzinkt gelb chromatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35 8.8 verzinkt gelb chromatiert
Artikel-Nr.:
     5417F-70832
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     70832
EAN/GTIN:
     4057222106115
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 galv.verz.gelb chrom.C Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 35
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
speziell
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
7
ds:
8
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
35 mm
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt gelb
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0535*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9353*
€ 2,30301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1728*
€ 0,20563
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1671*
€ 0,19885
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.