Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 60 8.8 verzinkt gelb chromatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 60 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 60 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 60 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 60 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 60 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 60 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 60 8.8 verzinkt gelb chromatiert
Artikel-Nr.:
     5417F-70810
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     70810
EAN/GTIN:
     4057222105644
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 galv.verz.gelb chrom.C Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 60
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
speziell
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
36
ds:
6
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
60 mm
b:
24
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt gelb
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0537*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9315*
€ 2,29849
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1719*
€ 0,20456
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.