Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 55 8.8 verzinkt gelb chromatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 55 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 55 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 55 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 55 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 55 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 55 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 55 8.8 verzinkt gelb chromatiert
Artikel-Nr.:
     5417F-70783
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     70783
EAN/GTIN:
     4057222105217
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 galv. verz. gelb Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 55
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
33
Produktart:
speziell
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0,94 KGM
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
55 mm
b:
22
Gewinde:
M 5
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt gelb
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
55 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0704*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0474*
€ 2,43641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2045*
€ 0,24336
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.