Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 8 8.8 verzinkt gelb chromatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 8 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 8 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 8 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 8 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 8 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 8 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 8 8.8 verzinkt gelb chromatiert
Artikel-Nr.:
     5417F-70770
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     70770
EAN/GTIN:
     4057222104852
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 galv. verz. gelb Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
speziell
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ds:
5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
8 mm
b:
8
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt gelb
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1854*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3054*
€ 0,36343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2654*
€ 0,31583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2554*
€ 0,30393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2354*
€ 0,28013
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2254*
€ 0,26823
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1854*
€ 0,22063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.