Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 28 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 28 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 28 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 28 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 28 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 28 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-70583
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     70583
EAN/GTIN:
     4055248088538
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 6x28 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
28
b:
24
k:
6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 6
ds:
6
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
28 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0341*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4069*
€ 2,86421
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.