Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-66769
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     66769
EAN/GTIN:
     4028203653461
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 14x35 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
35 mm
b:
35
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
14
Gewinde:
M 14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
12
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2633*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0994*
€ 4,87829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5111*
€ 0,60821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4259*
€ 0,50682
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3959*
€ 0,47112
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3859*
€ 0,45922
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3133*
€ 0,37283
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2633*
€ 0,31333
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.