Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8745 Paßkerbstifte 5 x 20, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8745 Paßkerbstifte 5 x 20, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 5 x 20, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 5 x 20, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 5 x 20, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 5 x 20, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-6636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6636
EAN/GTIN:
     4055248017194
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 5 x 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
17,6
d1:
5
d:
5 mm
l:
20 mm
c:
0,63
d2:
5,15-5,30
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
8745
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0625*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.