Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M8 x 130 A2 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M8 x 130 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M8 x 130 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M8 x 130 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M8 x 130 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M8 x 130 A2 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-66160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     66160
EAN/GTIN:
     4055248086350
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 8x130 A2, blank, ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237) Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Muttern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfdurchmesser:
20,65
Kopfhöhe:
4,88
dk:
20,65
v:
8,58
d:
8
l:
130 mm
b:
28
f:
5,6
k:
4,88
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht per 100 in kg:
5,68
b=l>200 mm:
41
b=l 125-200 mm:
28
Antrieb:
ohne
b=l<125 mm:
22
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
130 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4327*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6608*
€ 5,54635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6947*
€ 0,82669
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5727*
€ 0,68151
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5327*
€ 0,63391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5227*
€ 0,62201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4327*
€ 0,51491
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.