Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8744 Kegelkerbstifte 4x10, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8744 Kegelkerbstifte 4x10, Stahl blank
ISO 8744 Kegelkerbstifte 4x10, Stahl blank
ISO 8744 Kegelkerbstifte 4x10, Stahl blank
ISO 8744 Kegelkerbstifte 4x10, Stahl blank
ISO 8744 Kegelkerbstifte 4x10, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-6509
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6509
EAN/GTIN:
     4057221826458
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
ISO 8744 Stahl Produktklasse A - Abmessung: 4 x 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
11,3
d1:
4
d:
4 mm
l:
10 mm
c:
0,5
d2:
4,15-4,30
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
8744
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0999*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1488*
€ 0,17707
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1439*
€ 0,17124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.