Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Paßscheiben 9 x 15 x 1, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 9 x 15 x 1, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 9 x 15 x 1, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 9 x 15 x 1, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 9 x 15 x 1, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-6255
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6255
EAN/GTIN:
     4057222607506
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 9 x 15x1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1 x d2 x s ø:
9x15x1
d2:
15
d1:
9
s:
1
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Innendurchmesser:
9 mm
Norm:
988
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 9x15x1, din 988, din 988 stahl, 988-9-15-1-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,027*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1632*
€ 1,38421
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9412*
€ 1,12003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.