Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Paßscheiben 9 x 15 x 0,3, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 9 x 15 x 0,3, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 9 x 15 x 0,3, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 9 x 15 x 0,3, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 9 x 15 x 0,3, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-6253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6253
EAN/GTIN:
     4055248016494
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Paßscheiben P
Weitere Informationen:
Dicke/Stärke:
0,3
Scheibenform:
Rund
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
0,3
d2:
15
d1:
9
Außendurchmesser:
15
Innendurchmesser:
9
Material:
Stahl
Norm:
988
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 stahl blank, din 988, din 988 stahl, 988-9-15-0,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,026*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.