Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Paßscheiben 9 x 15 x 0,1, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 9 x 15 x 0,1, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 9 x 15 x 0,1, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 9 x 15 x 0,1, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 9 x 15 x 0,1, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-6251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6251
EAN/GTIN:
     4055248016470
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 9 x 15x0,1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1 x d2 x s ø:
9x15x0,1
d2:
15
d1:
9
s:
0,1
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,1 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Innendurchmesser:
9 mm
Norm:
988
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 9x15x0,1, din 988, din 988 stahl, 988-9-15-0,1-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8064*
€ 2,14962
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5163*
€ 1,8044
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4532*
€ 1,72931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.