Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Paßscheiben 10 x 16 x 0,5, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 10 x 16 x 0,5, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 10 x 16 x 0,5, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 10 x 16 x 0,5, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 10 x 16 x 0,5, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 10 x 16 x 0,5, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 10 x 16 x 0,5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-6112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6112
EAN/GTIN:
     4028203348268
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 10 x 16x0,5
Weitere Informationen:
d1 x d2 x s ø:
10x16x0,5
d2:
16
d1:
10
s:
0,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,5 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Norm:
988
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 10x16x0,5 a2, din 988, din 988 stahl, 988-10-16-0,5-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0114*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7705*
€ 2,1069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4919*
€ 1,77536
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4302*
€ 1,70194
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0114*
€ 0,01357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.