Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Heftklammer Industriequalität 37/10, 5000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rapid Heftklammer Industriequalität 37/10, 5000 Stk.
Rapid Heftklammer Industriequalität 37/10, 5000 Stk.
Rapid Heftklammer Industriequalität 37/10, 5000 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417F-57871
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     11840670
EAN/GTIN:
     4004073003155
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Tackerklammern
Heftklammer Nr. 37

Aus Stahl, Rückenbreite 10,5 mm. Schachtel à 5.000 Stk..

Weitere Informationen:
Ausführung:
Heftklammern
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Heftklammergröße:
10 mm
SB-Verpackt:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Inhalt:
5000
Stück:
5000
Klammer-/Nagellänge:
10 mm
Hersteller:
Rapid
Werkstoff:
Stahl
Typ:
37
Größe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer rapid 140/10, büro heftklammern, büro-heftklammern rapid, Heftklammer Industrieq. 37/10 a 5000 Isaberg
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
146
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 5,87*
3 Tage
146
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,26*
€ 6,69*
2 Tage
144
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,27*
€ 6,70*
7 Tage
124
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,31*
€ 6,73*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 7,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,0009* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.