Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollmann Kreuzgehänge 40 x 3,5 x 500 mm gelb verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollmann Kreuzgehänge 40 x 3,5 x 500 mm gelb verzinkt
Pollmann Kreuzgehänge 40 x 3,5 x 500 mm gelb verzinkt
Pollmann Kreuzgehänge 40 x 3,5 x 500 mm gelb verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-51693
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     501265001
EAN/GTIN:
     4011338019325
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
Exzenterbeschlag
Kreuzgehänge - schwere Ausführung

Mit einseitig versenkten Löchern, Material 40 x 3,5 mm, galvanisch gelb verzinkt.

Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Hersteller:
Pollmann
Breite:
40
Stärke:
3,5
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt gelb
Länge ab Rolle:
500 mm
Lochung:
2 x 9 / 7 x 6,5 mm
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsbeschlag, kreuzgehänge 500 mm, exzenterbeschlag, pollmann kreuzgehänge, Kreuzgehänge 40x3,5x500mm gelb verz.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.