Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Fahrradhaken FH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Fahrradhaken FH
Fischer Fahrradhaken FH
Fischer Fahrradhaken FH
Artikel-Nr.:
     5417F-49698
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078005
EAN/GTIN:
     4006209780053
Suchbegriffe:
Fahrrad-Lift
Fahrrad-Wandhalter
Fahrradhaken
fahrradhaken fischer
Der hochwertige Fahrradhaken FH mit Gummischutz zum Aufbewahren von Fahrrädern an der Wand. Im Set enthalten ist der Fahrradhaken mit Klemmplatte, Dübel S8 und passender Kreuzschlitzschraube.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Anzahl:
1
Anzahl je Karte:
1 x Fahrradhaken, 1 x Kreuzschlitzschrau
Hersteller:
Fischer
PZ:
3
GTIN (EAN-Code):
4006209780053
Typ:
Fahrradhaken
min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: fahrrad lift, HAKEN-FH
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
10
€ 6,40*
ab € 4,61*
€ 5,86*
3 Tage
30
10
€ 6,40*
ab € 4,95*
€ 6,33*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,26*
€ 6,72*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 6,94*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,62*
€ 6,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.