Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 Ringschrauben M 48, C15/C15E blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580 Ringschrauben M 48, C15/C15E blank
DIN 580 Ringschrauben M 48, C15/C15E blank
DIN 580 Ringschrauben M 48, C15/C15E blank
DIN 580 Ringschrauben M 48, C15/C15E blank
DIN 580 Ringschrauben M 48, C15/C15E blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4741
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4741
EAN/GTIN:
     4057223492576
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 48 C15/C15E, blank Ringschrauben C15E
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1:
48
d:
48
l:
68
f:
10
k:
38
h:
168
Kopfform:
Ringkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Stiftlänge:
68
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 48
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
d4:
90
d3:
166
d2:
100
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
C15/C15E
Durchmesser:
48 mm
Norm:
580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.