Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben, 8,4 x 25 x 1,25, Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben, 8,4 x 25 x 1,25, Stahl galvanisch verzinkt
Kotflügelscheiben, 8,4 x 25 x 1,25, Stahl galvanisch verzinkt
Kotflügelscheiben, 8,4 x 25 x 1,25, Stahl galvanisch verzinkt
Kotflügelscheiben, 8,4 x 25 x 1,25, Stahl galvanisch verzinkt
Kotflügelscheiben, 8,4 x 25 x 1,25, Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-43941
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784190190
EAN/GTIN:
     4317784190190
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Karosserie-Scheiben, 180-200 HV, verzinkt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Dicke/Stärke:
1,25
Scheibenform:
Rund
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
1,25 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
8,4 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9010
200
€ 4,79*
ab € 0,0149*
€ 0,0236*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0148*
€ 0,0243*
8 Tage
15200
200
€ 6,99*
ab € 0,0176*
€ 0,0274*
7 Tage
14800
200
€ 4,30*
ab € 0,0179*
€ 0,0285*
2 Tage
8600
200
€ 8,50*
ab € 0,0188*
€ 0,0292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.