Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 60 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 60 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 60 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 60 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 60 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 60 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 60 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 60 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-43009
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203744145
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
14
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
60
b:
46
k:
12,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
30
d:
20
b=l 125-200 mm:
52
b=l<125 mm:
46
b=l>200 mm:
65
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
931
Weitere Suchbegriffe: 931-20-60-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,988*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0076*
€ 4,76904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6276*
€ 4,31684
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,9203*
€ 2,28516
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,613*
€ 1,91947
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,543*
€ 1,83617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,248*
€ 1,48512
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,228*
€ 1,46132
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,988*
€ 1,17572
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.