Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,2 x 60 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,2 x 60 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,2 x 60 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,2 x 60 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,2 x 60 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-42980
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     42980
EAN/GTIN:
     4055248085704
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 4,2x60 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Senk-Blechschrauben Form C-H
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,41
dk:
8,4
d:
4,2
l:
60 mm
k:
2,6
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0422*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4073*
€ 2,86469
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1735*
€ 0,20647
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1596*
€ 0,18992
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.