Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 72 x 2,5 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 72 x 2,5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 72 x 2,5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 72 x 2,5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 72 x 2,5 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4284
EAN/GTIN:
     4055248009144
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 72 x 2,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Innendurchmesser:
72
Werkstoff:
Federstahl
d3:
76,5
Stärke:
2,5
Material:
Stahl
s:
2,5
d1:
72 mm
b:
6,4
Bohrungsdurchmesser:
72
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Wellendurchmesser:
72 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,232*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5516*
€ 3,0364
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4725*
€ 0,56228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3983*
€ 0,47398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3883*
€ 0,46208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3483*
€ 0,41448
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3383*
€ 0,40258
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.